Eriks
FORTIS

FORTIS Multifunktions- Kabelmesser 4-28qmm

  • ERIKS:13680077
  • Hersteller:6154464028
Image 1
Multifunktions-Kabelmesser, mit Abisolierfunktion

Ausführung: Aus hochfestem Glasfasermaterial. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe. Einfache und exakte Bedienung mittels Verstellrad.

Anwendung:     Präzises und sicheres Abmanteln aller gängiger Rundkabel. Zum Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt von 0,5–6 mm².
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS