Eriks
FORTIS

FORTIS Messuhr digital 50,0/0,01mm

  • ERIKS:14569126
  • Hersteller:4317784716895
Image 1
Digital-Messuhr, 0,01 mm

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Zur Liste hinzufügen

377,74 €/ Stückexkl. MwSt

441,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS