Eriks
FORTIS

FORTIS Messuhr digital 12,5/0,01mm

  • ERIKS:14569124
  • Hersteller:4317784716918
Image 1
Digital-Messuhr, 0,01 mm

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Zur Liste hinzufügen

114,38 €/ Stückexkl. MwSt

133,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS