Eriks
FORTIS

FORTIS Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze 2000mm

  • ERIKS:14569869
  • Hersteller:4317784731249
Image 1
Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall, ohne Messspitzen

Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Zur Liste hinzufügen

2.892,64 €/ Stückexkl. MwSt

3.384,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS