Eriks
FORTIS

FORTIS Messschieber verstellbareSchenkel digital 150/0,01mm

  • ERIKS:14569882
  • Hersteller:4317784737654
Image 1
Digital-Taschenmessschieber mit verstellbarem Messschenkel

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

185,07 €/ Stückexkl. MwSt

216,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS