Eriks
FORTIS

FORTIS Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm

  • ERIKS:14055019
  • Hersteller:4317784737678
Image 1
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innennutennmessungen.
Zur Liste hinzufügen

233,75 €/ Stückexkl. MwSt

273,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS