Eriks
FORTIS

FORTIS Messschieber lange Schenkel digital 10-150/0,01mm

  • ERIKS:14055015
  • Hersteller:4317784737623
Image 1
Digital-Taschenmessschieber mit langen Messschenkeln

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Messung von Durchmessern und tiefen Bohrungen.
Zur Liste hinzufügen

262,25 €/ Stückexkl. MwSt

306,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS