Eriks
FORTIS

FORTIS Messschieber digital 150/0,01mm ABS

  • ERIKS:14055022
  • Hersteller:4317784737708
Image 1
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenausgang variabel RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Zur Liste hinzufügen

101,80 €/ Stückexkl. MwSt

119,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS