Eriks
FORTIS

FORTIS Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B M4

  • ERIKS:14055126
  • Hersteller:4317784745277
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS