Eriks
FORTIS

FORTIS Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ GS Form BDurchgangsloch M10

  • ERIKS:14055135
  • Hersteller:4317784745369
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge).

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS