Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.
Kegelwinkel: AT3
Gehärtet: 58 ± 2 HRC
Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.
324,22 €/ Stückexkl. MwSt
379,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150