Eriks
FORTIS

FORTIS Kraft- Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig lang

  • ERIKS:14055001
  • Hersteller:4317784735230
Image 1
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, phosphatiert. Lieferung im Stahlblechkasten.


Satzinhalt:
11 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
2 Sicherungsstifte 21; 26 mm
Zur Liste hinzufügen

132,64 €/ Stückexkl. MwSt

155,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
15