Eriks
FORTIS

FORTIS Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-22x52

  • ERIKS:13679966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombi-Aufsteckfräsdorn, SK 40

Ausführung: Aus geschmiedetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von 0,8 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächen Rauheit des Kegels Ra < 0,003 bis 0,005 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Längs- und Quernut.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.

Zur Liste hinzufügen

79,68 €/ Stückexkl. MwSt

93,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS