Eriks
FORTIS

FORTIS Kombi-Aufsteckfräserdorn JISB6339AD BT40 27mm kurz

  • ERIKS:14389695
  • Hersteller:4317784755344
Image 1
Kombi-Aufsteckfräsdorn, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Rundlaufgenauigkeit: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830.

Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Zur Liste hinzufügen

79,68 €/ Stückexkl. MwSt

93,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS