Ausführung: DIN 1810 Form A , mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.
Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
11,02 €/ Stückexkl. MwSt
12,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORTIS |
Typ | Hook spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 75 mm |
Länge | 240 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 1810 |
Dicke | 7 |