Eriks
FORTIS

FORTIS Hook spanner, 50 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 206 mm LG

  • ERIKS:14054996
  • Hersteller:4317784735100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hakenschlüssel mit Nase, phosphatiert

Ausführung: DIN 1810 Form A , mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Hook spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
50 mm
Länge
206 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 1810
Dicke
6