Eriks
FORTIS

FORTIS Hook spanner, 36 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG

  • ERIKS:14054982
  • Hersteller:4317784734967
Image 1
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert

Ausführung:DIN 1810 Form B,mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

Zur Liste hinzufügen

6,92 €/ Stückexkl. MwSt

8,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Hook spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
36 mm
Länge
170 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 1816
Dicke
5