Eriks
FORTIS

FORTIS Hook spanner, 165 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 380 mm LG

  • ERIKS:14054971
  • Hersteller:4317784734851
Image 1
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert

Ausführung:DIN 1810 Form B,mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.

Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.


Stärke von DIN abweichend.
Zur Liste hinzufügen

34,66 €/ Stückexkl. MwSt

40,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Hook spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
165 mm
Länge
380 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 1816
Dicke
8