Ausführung:DIN 1810 Form B,mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung.
Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.
17,04 €/ Stückexkl. MwSt
19,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORTIS |
Typ | Hook spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 100 mm |
Länge | 280 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Norm | DIN 1816 |
Dicke | 8 |