Eriks
FORTIS

FORTIS Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100mm

  • ERIKS:14389357
  • Hersteller:4317784755849
Image 1
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte: G 6.3 12000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet 58 ± 2 HRC

Zur Liste hinzufügen

244,23 €/ Stückexkl. MwSt

285,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS