Eriks
FORTIS

FORTIS Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M8x75mm

  • ERIKS:14389356
  • Hersteller:4317784755979
Image 1
Spannfutter für Einschraubfräser ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G 2.5 25000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet 58 ± 2 HRC

Zur Liste hinzufügen

146,87 €/ Stückexkl. MwSt

171,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS