Eriks
FORTIS

FORTIS Flächenspannfutter DIN69893A KKB HSK-A63 18x80mm

  • ERIKS:14389288
  • Hersteller:4317784754125
Image 1
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Zur Liste hinzufügen

159,36 €/ Stückexkl. MwSt

186,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS