Eriks
FORTIS

FORTIS Flächenspannfutter DIN69871ADB SK50 18mm A100

  • ERIKS:14389204
  • Hersteller:4317784757041
Image 1
Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK50, FORTIS

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.

Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.

Zur Liste hinzufügen

109,92 €/ Stückexkl. MwSt

128,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS