Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.
Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC
Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB.
Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube.
115,70 €/ Stückexkl. MwSt
135,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150