Eriks
FORTIS

FORTIS Einsatzhülse JISB6339A Form C BT40/MK2

  • ERIKS:14389168
  • Hersteller:4317784721998
Image 1
Zwischenhülse ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde.

Zur Liste hinzufügen

101,67 €/ Stückexkl. MwSt

118,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS