Eriks
FORTIS

FORTIS Einsatzhülse DIN69871AD Form B SK40/MK2

  • ERIKS:14389160
  • Hersteller:4317784756464
Image 1
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Zur Liste hinzufügen

54,91 €/ Stückexkl. MwSt

64,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS