Eriks
FORTIS

FORTIS Einsatzhülse DIN69871A Form A SK40/MK4

  • ERIKS:14389154
  • Hersteller:4317784756365
Image 1
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugschraube

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 58 –2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A.

Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Zur Liste hinzufügen

105,90 €/ Stückexkl. MwSt

123,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS