Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254.
Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC
Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
71,45 €/ Stückexkl. MwSt
83,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150