Eriks
FORTIS

FORTIS Einsatzhülse DIN2080 Form D SK40/MK1

  • ERIKS:14389144
  • Hersteller:4317784722742
Image 1
Zwischenhülse SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Zur Liste hinzufügen

63,20 €/ Stückexkl. MwSt

73,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS