Eriks
FORTIS

FORTIS Doppelhaken-Tiefenmess- Schieber mit doppelten Messflächen 300mm

  • ERIKS:14569873
  • Hersteller:4317784717335
Image 1
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,05 mm

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit doppelseitig abgesetzter Messschiene zum Umstecken, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui.

Zur Liste hinzufügen

176,57 €/ Stückexkl. MwSt

206,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS