Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit 2 gefrästen Messflächen, 2 starken Magneten und stoßdämpfenden Endkappen. Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle. Durchgrifföffnung. 45°-LC-Display mit Beleuchtung, Anzeige in Grad, Prozent und mm/m. Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°. Hold- und Mode-Funktion. 9 Speicherplätze. Nullpunktsetzungs- und Rekalibrierungsfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°.
Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normallage geeignet.
Lieferumfang: Mit Schutz- und Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und E-Block-Batterie 9 V.
115,78 €/ Stückexkl. MwSt
135,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150