Eriks
FORTIS

FORTIS Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 6/5,5

  • ERIKS:14389113
  • Hersteller:4317784720663
Image 1
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER

Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar.

Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß – 0,5 mm.

Zur Liste hinzufügen

16,80 €/ Stückexkl. MwSt

19,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS