Eriks
FORTIS

FORTIS Dichtscheibe für Spannmutter ER32- 11/10,5

  • ERIKS:14389071
  • Hersteller:4317784720618
Image 1
Dichtscheibe für abdichtbare Spannmutter ER

Ausführung: Aus Stahl, mit O-Ring aus hochfestem PEM, laserbeschriftet. Einsetzbar bis 70 bar.

Anwendung: Zum kostengünstigen Abdichten von Spannzangen Typ ER in abdichtbaren Spannmuttern. Spannbereich = Nennmaß – 0,5 mm.

Zur Liste hinzufügen

15,99 €/ Stückexkl. MwSt

18,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS