Eriks
FORTIS

FORTIS Bügelmessschrauben-Set 0-100mm

  • ERIKS:14567590
  • Hersteller:4317784717113
Image 1
Digital-Bügelmessschrauben-Satz

Ausführung: Messflächen hartmetallbestückt, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6,5 mm. Mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellmaß ab Messbereich 25–50 mm und Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Abschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).
Satzinhalt:
1 Bügelmessschraube, 0–25 mm
1 Bügelmessschraube, 25–50 mm
1 Bügelmessschraube, 50–75 mm
1 Bügelmessschraube, 75–100 mm
3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm
1 Einstellschlüssel
Zur Liste hinzufügen

835,74 €/ Stückexkl. MwSt

977,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS