Eriks
FORTIS

FORTIS Bügelmessschraube digitalohne Datenausgang 25-50mm

  • ERIKS:14053820
  • Hersteller:4317784717144
Image 1
Digital-Bügelmessschraube

Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,0 mm. Mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellmaß ab Messbereich 25–50 mm und Batterie CR357, 1,5 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automastische Abschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).
Zur Liste hinzufügen

148,43 €/ Stückexkl. MwSt

173,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS