Eriks
FORTIS

FORTIS Breiten-+Tiefenmesser 200mm 1/50

  • ERIKS:13680070
  • Hersteller:6142140200
Image 1
Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange, Ablesung 0,02 mm

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit doppelseitig abgesetzter Messschiene zum Umstecken, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui.

Zur Liste hinzufügen

134,54 €/ Stückexkl. MwSt

157,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Messbereich
von 0 bis 300 mm
Material
Edelstahl