Eriks
FORTIS

FORTIS Bohrmaschaschinen- Schraubstock 100mm

  • ERIKS:13614557
  • Hersteller:4317784735469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohrmaschinen-Schraubstock

Ausführung: Leichte Gussausführung. Spannbacken mit Absatz, davon eine Prismenbacke und eine glatte Backe. Spindel wird beim Öffnen im Handgriff versenkt, dadurch bleibt die Gesamtlänge gleich. Variable Befestigungsmöglichkeiten durch Spannschlitze und Langlöcher. Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Zur Liste hinzufügen

111,95 €/ Stückexkl. MwSt

130,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS