Eriks
FORTIS

FORTIS Bohrfutteraufnahme JISB6339A BT50-B16

  • ERIKS:14389030
  • Hersteller:4317784717939
Image 1
Bohrfutteraufnahme, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form A

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern mit Innenkegel nach DIN 238.

Zur Liste hinzufügen

87,95 €/ Stückexkl. MwSt

102,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS