Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.
Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: RA < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ±2 HRC
Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern mit Innenkegel nach DIN 238.
61,82 €/ Stückexkl. MwSt
72,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150