Eriks
FORTIS

FORTIS Automatik-Abisolierzange mm 0,2-6qmm

  • ERIKS:14055525
  • Hersteller:4317784767958
Image 1
Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,2–6 mm²

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Messer aus gehärtetem Spezialstahl. Keine Einstellung auf den Leiterquerschnitt erforderlich.

Anwendung: Zum Abisolieren aller gängigen, flexiblen und massiven Leiter.



Mit gehärtetem Drahtschneider bis Ø 2 mm.

Zur Liste hinzufügen

25,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS