Eriks
FORTIS

FORTIS Aufsteckfräserdorn JISB6339AD A100 BT40- 32mm

  • ERIKS:14388973
  • Hersteller:4317784755511
Image 1
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.

Zur Liste hinzufügen

104,41 €/ Stückexkl. MwSt

122,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS