Eriks
FORTIS

FORTIS Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 22x100mm

  • ERIKS:14389009
  • Hersteller:4317784754057
Image 1
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Zur Liste hinzufügen

179,32 €/ Stückexkl. MwSt

209,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS