Eriks
FORTIS

FORTIS Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x100mm

  • ERIKS:14388924
  • Hersteller:4317784754941
Image 1
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Zur Liste hinzufügen

163,13 €/ Stückexkl. MwSt

190,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS