Eriks
FORTIS

FORTIS Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M8x100mm

  • ERIKS:14388915
  • Hersteller:4317784753258
Image 1
Spannfutter für Einschraubfräser

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Zur Liste hinzufügen

264,86 €/ Stückexkl. MwSt

309,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS