Eriks
FORTIS

FORTIS Abstechhalter VDI rechts AR 40x26mm

  • ERIKS:14388863
  • Hersteller:4317784732741
Image 1
VDI-Abstechhalter, Form AR Rechts

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Ausführung: Mit Klemmleiste.

Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Zur Liste hinzufügen

604,96 €/ Stückexkl. MwSt

707,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS