Innenmessschrauben-Satz
Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher, im Kunststoffkasten.
Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
1 x 2-Punkt-Innenmessschraube 3–4 mm
1 x 2-Punkt Innenmessschraube 4–5 mm
1 x 2-Punkt-Innenmessschraube 5–6 mm
1 x Einstellring Ø 4 mm
1 x Einstellring Ø 5 mm
1 x Einstellring Ø 6 mm