Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierplatte Nr. 6442

  • ERIKS:23420633
  • Hersteller:4317784343237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zentrierplatte Format

Ausführung: Aus vergütetem Stahl, im Brünierton angelassen.

Anwendung: Mit der Zentrierplatte können Schraubböcke mit 50 mm Ø auf allen Schraubböcken und Richtelementen mit einer Aufnahmebohrung Ø 12 mm aufgesetzt werden.

Zur Liste hinzufügen

11,32 €/ Stückexkl. MwSt

13,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT