Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSS TiN Form A 0,80mm

  • ERIKS:14567839
  • Hersteller:4317784597302
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz:     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Zur Liste hinzufügen

7,36 €/ Stückexkl. MwSt

8,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT