Eriks
FORMAT

FORMAT Zangenschlüssel-Set 3tlg. 180,250 u.300mm in Rolltasche

  • ERIKS:14569992
Image 1
Zangenschlüssel-Set

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

Zur Liste hinzufügen

213,22 €/ Stückexkl. MwSt

249,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT