Eriks
FORMAT

FORMAT Zangenschlüssel Kunststoff-Griffen 250mm schwarz

  • ERIKS:14569988
Image 1
Zangenschlüssel mit Druckknopf

Ausführung: Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

53,29 €/ Stückexkl. MwSt

62,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT